HENSEL - Kapocs N/PE kalapsínre rug bek GT44732 - 26001206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-25 mm2
2. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591111344
Sonepar cikkszám
GT44732
Gyártói cikkszám
26001206
Gyártói típuskód
FC PN 10
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-25 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Szín:
többszínű
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
6-25 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
690 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Üzemi hőmérséklet:
40-40 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
5
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
86 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
86 mm
Magasság:
43 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-25 mm2
Névleges áram In:
101 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb