HENSEL - Késes szakaszolható biztosító aljzat 160 A, NH 00, 3 pólusú szerlapra GT09652 - 2200042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
366 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012912383245
Sonepar cikkszám
GT09652
Gyártói cikkszám
2200042
Gyártói típuskód
MN ST 00
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
szorítókengyel
Igazoló elem típusa:
egyéb
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
50 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Front szerelés:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem