HENSEL - Kismegszakító modul, mért, Fogyasztói főelosztó, 12 modulhellyel, csoportos fogyasztásmérés kialakítására SX047386 - 1091630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli/süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047386
Gyártói cikkszám
1091630
Gyártói típuskód
Mi 1112-U
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli/süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
300 mm
Magasság:
150 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Mélység:
170 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Kismegszakító modul, mért, Fogyasztói főelosztó, 12 modulhellyel, csoportos fogyasztásmérés kialakítására