HENSEL - Kismegszakító szekrény 1x12x18 mm fővezetéki védelemhez ENYSTAR IP66 SN143842 - 68000109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN143842
Gyártói cikkszám
68000109
Gyártói típuskód
FP 1211
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
270 mm
Magasság:
360 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
93 mm
Mélység:
186 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
136 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Kismegszakító szekrény 1x12x18 mm fővezetéki védelemhez ENYSTAR IP66