HENSEL - Kismegszakító szekrény zárólappal IP66 SN091437 - 68000161
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 17
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091437
Gyártói cikkszám
68000161
Gyártói típuskód
FP 1418
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
17
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
366 mm
Magasság:
546 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
93 mm
Mélység:
186 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
136 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Kismegszakító szekrény zárólappal IP66