Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Kötődoboz műa fk 210x155x 92mm kapoccsal SN148733 - DK 1610 P

HENSEL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - egyéb

  • Bevezetések száma - 10

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN148733

Gyártói cikkszám

DK 1610 P

Gyártói típuskód

DK 1610 P

Alak:

négyszögletű

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Bevezetések száma:

10

Védettség (IP):

IP66

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

10 mm2

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

210 mm

Szélesség:

155 mm

Mélység:

92 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

egyéb

Fedélrögzítés:

csavarral

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Igen

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

800 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-40 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Kötődoboz műa fk 210x155x 92mm kapoccsal