Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HENSEL - Kötődoboz műa fk 76x 76x 53mm IP55 5p sorkapoccsal GT36155 - 60000798

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Kötődoboz műa fk  76x 76x 53mm IP55 5p sorkapoccsal GT36155

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó szorítók száma - 5

  • Hosszúság - 76 mm

  • Szélesség - 76 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 2.5 mm2

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591103738

Sonepar cikkszám

GT36155

Gyártói cikkszám

60000798

Gyártói típuskód

DE 9225

Csatlakozó szorítók száma:

5

Hosszúság:

76 mm

Szélesség:

76 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

2.5 mm2

Szerelési mód:

falon kívüli

Mélység:

53 mm

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP55

Bevezetések száma:

12

Bevezetés fajtája:

kábel/cső

Szín:

szürke

Sorolható/bővíthető:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Fedéllel:

Igen

Átlátszó fedéllel:

Nem

Fedélrögzítés:

pattintós

Plombálható:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Funkciótartás:

nincs

Felület:

kezeletlen

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

400 V

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-40 °C

5 pólusú sorkapoccsal Pólusonként beköthető: 6x1,5 mm tömör, 4x2,5 mm tömör, 3x4 mm tömör