Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HENSEL - Kötődoboz műa fk 88x 88mm IP65 tömszelencézhető GT14538 - 6000452

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Kötődoboz műa fk  88x 88mm IP65 tömszelencézhető GT14538

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó szorítók száma - 5

  • Hosszúság - 88 mm

  • Szélesség - 88 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591604525

Sonepar cikkszám

GT14538

Gyártói cikkszám

6000452

Gyártói típuskód

KF 9025

Csatlakozó szorítók száma:

5

Hosszúság:

88 mm

Szélesség:

88 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Szerelési mód:

falon kívüli

Mélység:

53 mm

Anyag:

műanyag

Védettség (IP):

IP66

Bevezetések száma:

7

Bevezetés fajtája:

kábel/cső

Szín:

szürke

Sorolható/bővíthető:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Fedéllel:

Igen

Átlátszó fedéllel:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Funkciótartás:

nincs

Felület:

kezeletlen

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

690 V

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-70 °C

Dobozok és tartozékaik ; HENSEL ; Kötődoboz műa fk 88x 88mm IP65 tömszelencézhető