HENSEL - Lakáselosztó 12mod fk átl ajtóval IP41 G33450 - KV 4112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Fedél kivitel - kivágással
Szélesség - 295 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G33450
Gyártói cikkszám
KV 4112
Gyártói típuskód
KV 4112
Sorok száma:
1
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Fedél kivitel:
kivágással
Szélesség:
295 mm
Magasság:
333 mm
Beépítési mélység:
129 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; HENSEL ; %Lakáselosztó 12mod fk átl ajtóval IP41