HENSEL - Lakáselosztó 20mod fk ajtó nélk G18804 - KV 9020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 371 mm
Szélesség - 266 mm
Ház anyaga - műanyag
Beépítési mélység - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G18804
Gyártói cikkszám
KV 9020
Gyártói típuskód
KV 9020
Magasság:
371 mm
Szélesség:
266 mm
Ház anyaga:
műanyag
Beépítési mélység:
105 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; HENSEL ; %Lakáselosztó 20mod fk ajtó nélk