HENSEL - Lakáselosztó 24mod fk átl ajtóval IP41 G23008 - KV 4224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - műanyag
Fedél kivitel - kivágással
Szélesség - 295 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G23008
Gyártói cikkszám
KV 4224
Gyártói típuskód
KV 4224
Sorok száma:
2
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
műanyag
Fedél kivitel:
kivágással
Szélesség:
295 mm
Magasság:
458 mm
Beépítési mélység:
129 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; HENSEL ; %Lakáselosztó 24mod fk átl ajtóval IP41