HENSEL - Lakáselosztó 36mod fk átl ajtóval IP41 G14310 - KV 4236
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Modulszélesség - 36
Ház anyaga - műanyag
Fedél kivitel - kivágással
Szélesség - 403 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G14310
Gyártói cikkszám
KV 4236
Gyártói típuskód
KV 4236
Sorok száma:
2
Modulszélesség:
36
Ház anyaga:
műanyag
Fedél kivitel:
kivágással
Szélesség:
403 mm
Magasság:
483 mm
Beépítési mélység:
129 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; HENSEL ; %Lakáselosztó 36mod fk átl ajtóval IP41