HENSEL - Lakáselosztó 54mod fk átl ajtóval IP41 G08285 - KV 4354
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Modulszélesség - 54
Ház anyaga - műanyag
Fedél kivitel - kivágással
Szélesség - 403 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G08285
Gyártói cikkszám
KV 4354
Gyártói típuskód
KV 4354
Sorok száma:
3
Modulszélesség:
54
Ház anyaga:
műanyag
Fedél kivitel:
kivágással
Szélesség:
403 mm
Magasság:
630 mm
Beépítési mélység:
129 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; HENSEL ; %Lakáselosztó 54mod fk átl ajtóval IP41