HENSEL - Lakáselosztó 6mod fk átl ajtóval IP41 G14774 - KV 4106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Modulszélesség - 6
Ház anyaga - műanyag
Fedél kivitel - kivágással
Szélesség - 146 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G14774
Gyártói cikkszám
KV 4106
Gyártói típuskód
KV 4106
Sorok száma:
1
Modulszélesség:
6
Ház anyaga:
műanyag
Fedél kivitel:
kivágással
Szélesség:
146 mm
Magasság:
210 mm
Beépítési mélység:
111 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; HENSEL ; %Lakáselosztó 6mod fk átl ajtóval IP41