HENSEL - Lakáselosztó 6mod fk átl ajtóval IP65 G07952 - 6100057
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 6
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G07952
Gyártói cikkszám
6100057
Gyártói típuskód
KV 9106
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
6
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
146 mm
Magasság:
238 mm
Mélység:
111 mm
RAL-szám:
7035
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; HENSEL ; %Lakáselosztó 6mod fk átl ajtóval IP65