HENSEL - Lakáselosztó 9mod fk átl ajtóval IP41 G13277 - KV 4109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Modulszélesség - 9
Ház anyaga - műanyag
Fedél kivitel - kivágással
Szélesség - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G13277
Gyártói cikkszám
KV 4109
Gyártói típuskód
KV 4109
Sorok száma:
1
Modulszélesség:
9
Ház anyaga:
műanyag
Fedél kivitel:
kivágással
Szélesség:
200 mm
Magasság:
210 mm
Beépítési mélység:
111 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; HENSEL ; %Lakáselosztó 9mod fk átl ajtóval IP41