HENSEL - Lakáselosztó, falon kívüli, 12modul (1x12), átlátszó ajtóval, sorolható, 292x263x117mm, fehér(RAL9016), IP65 G71596 - 6100657
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Modulszélesség - 12
Szín - fehér
Átlátszó fedél/ajtó - Igen
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591623021
Sonepar cikkszám
G71596
Gyártói cikkszám
6100657
Gyártói típuskód
KV 0112
Sorok száma:
1
Modulszélesség:
12
Szín:
fehér
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
263 mm
Magasság:
292 mm
Mélység:
117 mm
RAL-szám:
9016
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 12 mod fk átl ajtóval IP65 1soros