HENSEL - Lakáselosztó, falon kívüli, 24modul (2x12), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 366x276x186mm, szürke(RAL7035), IP65 SN006403 - 68000149
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591113959
Sonepar cikkszám
SN006403
Gyártói cikkszám
68000149
Gyártói típuskód
FP 1215
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP66
Szélesség:
276 mm
Magasság:
366 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
93 mm
Mélység:
186 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
136 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; HENSEL ; Lakáselosztó 24 mod fk átl ajtóval IP65