Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (3x12), átlátszó ajtóval, műanyag, +1 sor, sorolható, 708x295x129mm, szürke(RAL7035), IP65 G42534 - 6100434

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012591624349

Sonepar cikkszám

G42534

Gyártói cikkszám

6100434

Gyártói típuskód

KV 9440

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

295 mm

Magasság:

708 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

93 mm

Mélység:

129 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

114 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7035

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 36mod fk átl ajtóval IP65 +1sor