HENSEL - Lakáselosztó, falon kívüli, 36modul (3x12), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 583x295x129mm, szürke(RAL7035), IP65 GT68632 - 6100603
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591616030
Sonepar cikkszám
GT68632
Gyártói cikkszám
6100603
Gyártói típuskód
KV 9336
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
295 mm
Magasság:
583 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
93 mm
Mélység:
129 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
114 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 36mod fk átl ajtóval IP65