HENSEL - Lakáselosztó, falon kívüli, 3modul (1x3), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 197x102x92mm, szürke(RAL7035), IP65 G23330 - 6100055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 3
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591620907
Sonepar cikkszám
G23330
Gyártói cikkszám
6100055
Gyártói típuskód
KV 9103
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
3
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
102 mm
Magasság:
197 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
72 mm
Mélység:
92 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
79 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 3mod fk átl ajtóval IP65