HENSEL - Lakáselosztó, falon kívüli, 4modul (4.5mod, 1x4), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 228x126x111mm, szürke(RAL7035), IP65 G71153 - 6100622
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 4.5
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591616221
Sonepar cikkszám
G71153
Gyártói cikkszám
6100622
Gyártói típuskód
KV 8104
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
4.5
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
126 mm
Magasság:
228 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
93 mm
Mélység:
111 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
100 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; HENSEL ; Lakáselosztó 4,5 mod fk átl ajtóval IP65 1soros