HENSEL - Lakáselosztó, falon kívüli, 54modul (2x27), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 360x540x186mm, szürke(RAL7035), IP65 SN008112 - 68000180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 27
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591116707
Sonepar cikkszám
SN008112
Gyártói cikkszám
68000180
Gyártói típuskód
FP 1409
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
27
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
540 mm
Magasság:
360 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
93 mm
Mélység:
186 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
136 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 54 mod fk átl ajtóval IP65