HENSEL - Lakáselosztó, falon kívüli, 54modul (3x18), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 603x403x129mm, szürke(RAL7035), IP65 G24480 - 6100005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591620051
Sonepar cikkszám
G24480
Gyártói cikkszám
6100005
Gyártói típuskód
KV 9354
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
403 mm
Magasság:
603 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
93 mm
Mélység:
129 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
114 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 54mod fk átl ajtóval IP65