HENSEL - Lakáselosztó, falon kívüli, 6modul (1x6), átlátszó ajtóval, műanyag, sorolható, 238x146x111mm, szürke(RAL7035), IP65 GT50360 - 6100057
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 6
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591615941
Sonepar cikkszám
GT50360
Gyártói cikkszám
6100057
Gyártói típuskód
KV 9106
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
6
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
146 mm
Magasság:
238 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
93 mm
Mélység:
111 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
100 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 6mod fk átl ajtóval IP65