HENSEL - Lakáselosztó kábelbevezető burkolat Hensel KV-hez G15527 - 6100171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 32 mm
Szélesség - 200 mm
Hosszúság - 200 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591621881
Sonepar cikkszám
G15527
Gyártói cikkszám
6100171
Gyártói típuskód
KV EB 09
Magasság:
32 mm
Szélesség:
200 mm
Hosszúság:
200 mm
Szín:
szürke
Vezetékcsatornák ; Kábelbevezető burkolat ; Lakáselosztó kábelbevezető burkolat Hensel KV-hez