HENSEL - Lakáselosztó kábelbevezető burkolat Hensel KV-hez G19187 - 6100026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 295 mm
Hosszúság - 295 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591620266
Sonepar cikkszám
G19187
Gyártói cikkszám
6100026
Gyártói típuskód
KV EB 12
Magasság:
40 mm
Szélesség:
295 mm
Hosszúság:
295 mm
Szín:
szürke
Vezetékcsatornák ; Kábelbevezető burkolat ; Lakáselosztó kábelbevezető burkolat Hensel KV-hez