HENSEL - Lakáselosztó kábelbevezető burkolat Hensel KV-hez G42538 - 6100027
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 403 mm
Hosszúság - 403 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591620273
Sonepar cikkszám
G42538
Gyártói cikkszám
6100027
Gyártói típuskód
KV EB 18
Magasság:
40 mm
Szélesség:
403 mm
Hosszúság:
403 mm
Szín:
szürke
Vezetékcsatornák ; Kábelbevezető burkolat ; Lakáselosztó kábelbevezető burkolat Hensel KV-hez