HENSEL - Lakáselosztó PE+N rugós kapocs Hensel KV elosztókhoz SN019619 - 61000726
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 2
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-25 mm2
2. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591106593
Sonepar cikkszám
SN019619
Gyártói cikkszám
61000726
Gyártói típuskód
KV FC 04
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
2
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-25 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Szín:
többszínű
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-25 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
690 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Üzemi hőmérséklet:
40-40 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
6
Lezárólemez szükséges:
Nem
Áttetsző:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-25 mm2
Névleges áram In:
101 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb