HENSEL - Lakáselosztó szerelt fk IP54/65 3xDbIII K003823 - KG 9063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosíték - csavarbiztosítás
Névleges áram - 63 A
Csoportok száma - 3
Magasság - 253 mm
Szélesség - 217 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
K003823
Gyártói cikkszám
KG 9063
Gyártói típuskód
KG 9063
Biztosíték:
csavarbiztosítás
Névleges áram:
63 A
Csoportok száma:
3
Magasság:
253 mm
Szélesség:
217 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; HENSEL ; %Lakáselosztó szerelt fk IP54/65 3xDbIII