HENSEL - Lakáselosztó szerelt fk IP55/65 1x25 A diazed G33427 - 3300080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosíték - csavarbiztosítás
Névleges áram - 25 A
Csoportok száma - 1
Védettség (IP) - IP65
Magasság - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591530039
Sonepar cikkszám
G33427
Gyártói cikkszám
3300080
Gyártói típuskód
SD 1221
Biztosíték:
csavarbiztosítás
Névleges áram:
25 A
Csoportok száma:
1
Védettség (IP):
IP65
Magasság:
88 mm
Szélesség:
88 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Elhelyezés a sínrendszeren:
univerzális
Mélység:
102 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt biztosítós elosztó ; Lakáselosztó szerelt fk IP55/65 1x25 A diazed