HENSEL - Lakáselosztó szerelt fk IP65 3x63 A diazed G07170 - 6100061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosíték - csavarbiztosítás
Névleges áram - 63 A
Csoportok száma - 1
Védettség (IP) - IP65
Magasság - 238 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591620969
Sonepar cikkszám
G07170
Gyártói cikkszám
6100061
Gyártói típuskód
KV 9363
Biztosíték:
csavarbiztosítás
Névleges áram:
63 A
Csoportok száma:
1
Védettség (IP):
IP65
Magasság:
238 mm
Szélesség:
200 mm
Átlátszó fedéllel:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Elhelyezés a sínrendszeren:
univerzális
Mélység:
111 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt biztosítós elosztó ; Lakáselosztó szerelt fk IP65 3x63 A diazed