Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Membrános kábelbevezető EDK16 IP65 GT24820 - 3600185

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Kivitel - zárt

  • Védettség (IP) - IP65

  • Tömítési tartomány - 5-10 mm

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591771852

Sonepar cikkszám

GT24820

Gyártói cikkszám

3600185

Gyártói típuskód

EDK 16

Névleges átmérő:

16 mm

Kivitel:

zárt

Védettség (IP):

IP65

Tömítési tartomány:

5-10 mm

Anyag:

egyéb

Szín:

szürke

Falvastagsághoz:

1.5-3.5 mm

Halogénmentes:

Igen

Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Membrános kábelbevezető EDK16