HENSEL - Membrános kábelbevezető EDK20 IP65 GT24821 - 3600186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20 mm
Kivitel - zárt
Védettség (IP) - IP65
Tömítési tartomány - 6-13 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591771869
Sonepar cikkszám
GT24821
Gyártói cikkszám
3600186
Gyártói típuskód
EDK 20
Névleges átmérő:
20 mm
Kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Tömítési tartomány:
6-13 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
szürke
Falvastagsághoz:
1.5-3.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Membrános kábelbevezető EDK20