HENSEL - Membrános kábelbevezető EDK25 IP65 GT30483 - 3600187
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 25 mm
Kivitel - zárt
Védettség (IP) - IP65
Tömítési tartomány - 9-17 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591771876
Sonepar cikkszám
GT30483
Gyártói cikkszám
3600187
Gyártói típuskód
EDK 25
Névleges átmérő:
25 mm
Kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Tömítési tartomány:
9-17 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
szürke
Falvastagsághoz:
1.5-3.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Membrános kábelbevezető EDK25