HENSEL - Membrános kábelbevezető EDK40 IP65 SN001127 - 3600189
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 40 mm
Kivitel - zárt
Védettség (IP) - IP65
Tömítési tartomány - 17-30 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN001127
Gyártói cikkszám
3600189
Gyártói típuskód
EDK 40
Névleges átmérő:
40 mm
Kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Tömítési tartomány:
17-30 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
szürke
Falvastagsághoz:
1.5-3.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Dobozok és tartozékaik ; HENSEL ; Membrános kábelbevezető EDK40