HENSEL - Mi 72861 FED + 2db NZKL54 ablakkal 2861-EFED SN091101 - Mi 2861-EFED / MI 72861-EFED
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091101
Gyártói cikkszám
Mi 2861-EFED / MI 72861-EFED
Gyártói típuskód
Mi 2861-EFED / MI 72861-EFED
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
RAL-szám:
0
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Mi 72861 FED + 2db NZKL54 ablakkal 2861-EFED