HENSEL - Mi 77432 Mi megszakító szekrény SN139319 - 20001187
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges áram - 250 A
Túlterhelési kioldó - 250-250 A
Névleges feszültség AC 50Hz - 690 V
Lekapcsolási teljesítmény IEC 947 szerint, Icu, 400 V - 36 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN139319
Gyártói cikkszám
20001187
Gyártói típuskód
Mi 7432 / MI 77432
Pólusszám:
3
Névleges áram:
250 A
Túlterhelési kioldó:
250-250 A
Névleges feszültség AC 50Hz:
690 V
Lekapcsolási teljesítmény IEC 947 szerint, Icu, 400 V:
36 kA
Magasság:
600 mm
Szélesség:
300 mm
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Mélység:
262 mm
Mi 77432 Mi megszakító szekrény