HENSEL - Mi Kisautomata szekrény N és PE kapocs nélkül IP65 SN117356 - 20001320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 28
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN117356
Gyártói cikkszám
20001320
Gyártói típuskód
Mi 1683 / MI 71683
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
28
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
600 mm
Magasság:
450 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
93 mm
Mélység:
170 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
146 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Mi Kisautomata szekrény N és PE kapocs nélkül IP65