HENSEL - Mi NH szakaszolható késes bizt. szekrény 3xNH00 5p 400A SN143284 - 20001322
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 125 A
Biztosító betét mérete - NH00
Biztosítékfelügyelettel - Nem
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN143284
Gyártói cikkszám
20001322
Gyártói típuskód
Mi 6634
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
125 A
Biztosító betét mérete:
NH00
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
800 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Mi NH szakaszolható késes bizt. szekrény 3xNH00 5p 400A