HENSEL - Mi NH szakaszolható késes bizt. szekrény 4xNH00 5p 400A IP65 SN106700 - 20001325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 125 A
Biztosító betét mérete - NH00
Biztosítékfelügyelettel - Nem
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106700
Gyártói cikkszám
20001325
Gyártói típuskód
Mi 6644 / MI 76644
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
125 A
Biztosító betét mérete:
NH00
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
800 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Ház szélessége:
600 mm
Ház mélysége:
170 mm
Ház magassága:
450 mm
Mi NH szakaszolható késes bizt. szekrény 4xNH00 5p 400A IP65