HENSEL - Mi-NK 4 összekötő kapocs, 2xM10 nullbontó, nulla átvezető 400A 1P G14978 - 2000328
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavarkötés
Pólusszám - 1
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-240 mm2
2. csatlakozási mód típusa - csavarkötés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012591653288
Sonepar cikkszám
G14978
Gyártói cikkszám
2000328
Gyártói típuskód
Mi NK 4
1. csatlakozási mód típusa:
csavarkötés
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-240 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavarkötés
Szín:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
690 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-240 mm2
Üzemi hőmérséklet:
55-55 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
2
Lezárólemez szükséges:
Nem
Áttetsző:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-240 mm2
Névleges áram In:
400 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb