HENSEL - Műa tok. 366X546X186 szekrény IP66 SN091550 - 68000262
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 366 mm
Szélesség - 546 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091550
Gyártói cikkszám
68000262
Gyártói típuskód
FP 0421
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
366 mm
Szélesség:
546 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
163 mm
Ház anyaga:
műanyag
Zárral:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Modulok száma:
1
Beépítési mélység:
136 mm
Sorok száma:
1
Belső mélység:
136 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
Vezetékbevezetések száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK08
Peremes lemezek nyílásainak száma:
6
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Ház anyagvastagsága:
3 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
3 mm
Felület:
kezeletlen