HENSEL - Műa tokozott 150x300x170mm 12 modul IP65 GT62863 - 2000611
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591656111
Sonepar cikkszám
GT62863
Gyártói cikkszám
2000611
Gyártói típuskód
Mi 1115 / MI 71115
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
300 mm
Magasság:
150 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
93 mm
Mélység:
170 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
146 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; HENSEL ; Műa tokozott 150x300x170mm 12 modul