Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott 150x300x170mm 2x6 (18mm)modul IP65 SN137656 - 20001516

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Műa tokozott 150x300x170mm 2x6 (18mm)modul IP65 SN137656

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 6

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137656

Gyártói cikkszám

20001516

Gyártói típuskód

Mi 1106

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

6

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

fedél

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

150 mm

Magasság:

300 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

93 mm

Mélység:

170 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

146 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7035

DIN-sín:

Igen

Műa tokozott 150x300x170mm 2x6 (18mm)modul IP65