Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott 150x300x170mm átlátszó fedéllel IP65 008785 - 2000000

HENSEL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Magasság - 150 mm

  • Szélesség - 300 mm

  • Fedél kivitel - zárt

  • Burkolat típusa - fedél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012591650003

Sonepar cikkszám

008785

Gyártói cikkszám

2000000

Gyártói típuskód

Mi 0100 / MI 70100

Szerelési mód:

falon kívüli

Magasság:

150 mm

Szélesség:

300 mm

Fedél kivitel:

zárt

Burkolat típusa:

fedél

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Ajtó fajtája:

nincs

Mélység:

170 mm

Ház anyaga:

műanyag

Zárral:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Modulok száma:

1

Szín:

szürke

Beépítési mélység:

146 mm

Sorok száma:

1

Belső mélység:

146 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Sorolható/bővíthető:

Igen

RAL-szám:

7035

Vezetékbevezetések száma:

30

Ütésállóság (IK):

IK08

Peremes lemezek nyílásainak száma:

4

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Ház anyagvastagsága:

3 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

3 mm

Felület:

kezeletlen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Műa tokozott 150x300x170mm átlátszó fedéllel