HENSEL - Műa tokozott 150x300x170mm zárt fedéllel IP65 GT48089 - 1093275
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 300 mm
Mélység - 170 mm
Ház anyaga - műanyag
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010932751
Sonepar cikkszám
GT48089
Gyártói cikkszám
1093275
Gyártói típuskód
Mi 0101S / MI 70101S
Magasság:
150 mm
Szélesség:
300 mm
Mélység:
170 mm
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
IP65
Beépítési mélység:
146 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7032
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Műa tokozott 150x300x170mm zárt fedéllel