Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott 150x300x185mm 9 mod. csapfedéllel IP65 GT43001 - 20001035

HENSEL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 9

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012591111597

Sonepar cikkszám

GT43001

Gyártói cikkszám

20001035

Gyártói típuskód

Mi 1109 / MI 71109

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

9

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

fedél

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

300 mm

Magasság:

150 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

93 mm

Mélység:

170 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

146 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7035

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Műa tokozott 150x300x185mm 9 mod. csapfedéllel