HENSEL - Műa tokozott 160A-es megszakítóval, ajtóval GT35508 - 68000033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges áram - 160 A
Túlterhelési kioldó - 160-160 A
Névleges feszültség AC 50Hz - 415 V
Lekapcsolási teljesítmény IEC 947 szerint, Icu, 400 V - 36 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591104384
Sonepar cikkszám
GT35508
Gyártói cikkszám
68000033
Gyártói típuskód
FP 5216
Pólusszám:
3
Névleges áram:
160 A
Túlterhelési kioldó:
160-160 A
Névleges feszültség AC 50Hz:
415 V
Lekapcsolási teljesítmény IEC 947 szerint, Icu, 400 V:
36 kA
Magasság:
360 mm
Szélesség:
270 mm
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Mélység:
163 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt elosztó teljesítménykapcsolóval ; Műa tokozott 160A-es megszakítóval, ajtóval