HENSEL - Műa tokozott 1x NH00C, 125A 3 pól bizt , ajtóval IP66 GT35482 - 68000218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges üzemi áram le - 125 A
Biztosító betét mérete - NH000
Biztosítékfelügyelettel - Nem
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591104322
Sonepar cikkszám
GT35482
Gyártói cikkszám
68000218
Gyártói típuskód
FP 4211
Pólusszám:
3
Névleges üzemi áram le:
125 A
Biztosító betét mérete:
NH000
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
800 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Ház szélessége:
270 mm
Ház mélysége:
163 mm
Ház magassága:
360 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztonsági megszakító ház ; Műa tokozott 1x NH00C, 125A 3 pól bizt , ajtóval